- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- led 警告灯のおすすめ人気ランキング
led 警告灯のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新355件の「led 警告灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュ警告灯」、「工事赤色灯」、「電池式回転灯」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
Φ100×30
質量(g)
126
電源
単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))
光源
赤色LED球12灯、白色LED球3灯
1個
¥2,450
税込¥2,695
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×252
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
材質
赤色部分:TPR100%、透明部分:PC100%
寸法(mm)
87×87×27
質量(g)
139
電源
単4電池×3本(別売)
光源
赤色LED球16灯、白色LED球4灯
アズワン品番
64-2295-79
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約130
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×150
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。
台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。)
傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×108×28
保証期間
1年
LED使用数(個)
(側面)12灯、(上面)4灯
設置位置
(最大)約15m以内
設置条件
台数:制限なし
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
径(mm)
100
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)
DC3
形状
流線形
外径(Φmm)
76
光源
LED
付属品
単3アルカリ電池×4本(予備2本付)
材質
カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)
101
保護等級
IP44
質量(g)
175
2018年トラスコ掲載ページ
3 0761
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
LED使用数(個)
6(1W3連)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
1200
消費電力(W)
30
機能
24パターン
保護構造
IP66
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色
赤、青
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~65
電源
Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×154
電池寿命(時間)
約96
カバー色
クリア
点滅数(回/分)
約90
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
ポリカーボネート、PE
質量(kg)
1.3
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×170×309
機能
昼夜輝度自動調整
点灯方式
回転点滅、ソーラー式
動作
(無日照)約6日間
LED使用数(個)
アンバー×24、青×6
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
タイプ
カラーコーン設置タイプ
電源
単三乾電池2本
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
12
色(本体)
オフホワイト
厳しい気温、環境での使用が可能です。
最大150時間長持ちします。
LEDを採用しています。
用途車の故障や事故など、安全に緊急の際にドライバーに作業を知らせる時に、カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に
仕様
ウォータープルーフ、ミルスペックMIL-STD810準拠(耐衝撃、耐振動、耐水性)、CE取得
セット内容
リチウム電池(CR123A)×1本
材質
強化ポリカーボネート
高さ(mm)
40
質量(g)
200
径(Φmm)
105
LED使用数(個)
16
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷